MILWAUKEE SZELEP UPML333E 6 Pillangószelep fül, 6 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas | AC7ZNN 39A304

MILWAUKEE VALVE UPML333E 6 "-es pillangószelep-Lug 6 hüvelykes gömbgrafitos vas

Raktáron
Tétel: AC7ZNN Típus: UPML333E 6"Kereszthivatkozás: 39A304

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€868.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaLágyvas
Csavar kör Dia.9.5 "
LemezanyagAlumínium / bronz
Fogantyú típusaFogaskerék
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Víznyomás200 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret6"
StílusJúlius
Temp. Hatótávolság40-200 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.21
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8481803030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaCsavar kör Dia.Temp. HatótávolságLemezanyagFogantyú típusaLiner MaterialMax. VíznyomásÁr
MILWAUKEE SZELEP CL223E 2 Pillangószelep fül 2 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Öntöttvas4.75 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€230.02
MILWAUKEE SZELEP CL223E 2 1/2 pillangószelep saru 2 1/2 hüvelykes Epdm Bélés | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Öntöttvas5.5 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€237.73
MILWAUKEE SZELEP CL223E 3 Pillangószelep fül 3 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Öntöttvas6"-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€247.37
MILWAUKEE SZELEP CL223E 4 Pillangószelep fül 4 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Öntöttvas7.5 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€340.25
MILWAUKEE SZELEP CL223E 5 Pillangószelep fül 5 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Öntöttvas8.5 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€448.79
MILWAUKEE SZELEP CL223E 6 Pillangószelep fül 6 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Öntöttvas9.5 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€486.65
MILWAUKEE SZELEP CL223E 8 Pillangószelep fül 8 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Öntöttvas11.75 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€736.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPML333E 6 "-es pillangószelep-Lug 6 hüvelykes gömbgrafitos vas
€868.53 /Mértékegység