Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE VALVE UPBA-100 B 34 gömbcsap, alacsony ólom bronz, 2 db, teljes port, 3/4 hüvelykes szelep

Raktáron
Tétel: CE2KGV Modell: UPBA-100 B 34
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
€301.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5108
Származási országUS

Termék részletek:

A Milwaukee UPBA-100 golyóscsapot gyors be- és kikapcsolásra, leválasztásra és bizonyos mértékű fojtószabályozásra tervezték olyan alkalmazásokban, mint az ivóvízrendszerek.

Jellemzők:

  • Ez a kétrészes szelep bronz felépítésű, hogy kiváló korrózióállóságot és rugalmasságot biztosítson.
  • Menetes végcsatlakozókkal rendelkezik, amelyek tömített kapcsolatot biztosítanak a csőrendszerrel, és lassan záródnak, hogy megakadályozzák az ütéseket vagy a vízkalapácsot.
  • Egy krómozott sárgaréz golyóval van felszerelve, amely negyed fordulattal elforgatható a tengelye körül, lehetővé téve a közeg átáramlását vagy blokkolását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • IAPMO
  • NSF / ANSI

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a funkciója a szelepben lévő fogantyúnak?

V. A fogantyú segít a szelepnyílás kézi nyitásában vagy zárásában a folyadék áramlásának szabályozásához a csőrendszerben.

K. Az UltraPure szelep felszereléséhez speciális szerszám szükséges?

V. Nem, a Milwaukee UltraPure golyóscsapok szabványos présszerszámmal szerelhetők fel.

K. Mi az előnye a PTFE ülésnek?

V. A Milwaukee golyóscsapok PTFE-ülékkel rendelkeznek, hogy biztosítsák a kétirányú áramlást és buborékmentes elzárást (zéró szivárgást) a csőrendszerben.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MILWAUKEE SZELEP UPBA-100 A 100 golyós szelep, alacsony vezetékes bronz, 2 db, szabványos port, 1 hüvelykes szelepméret | CE2KGR UPBA-100 A 100€333.43
MILWAUKEE SZELEP UPBA-100 A 14 golyós szelep, alacsony vezetékes bronz, 2 darab, teljes nyílással, 1/4 hüvelykes szelepméret | CE2KGT UPBA-100 A 14€183.67
MILWAUKEE SZELEP UPBA-100 A 200 golyós szelep, alacsony ólomú bronz, 2 darab, szabványos port, 2 hüvelykes szelepméret | CE2KGU UPBA-100 A 200€1,035.34
MILWAUKEE SZELEP UPBA-100 A 114 golyós szelep, alacsony vezetékes bronz, 2 db, szabványos port, 1 1/4 hüvelykes szelepméret | CE2KGW UPBA-100 A 114€644.07
MILWAUKEE SZELEP UPBA-100 A 212 golyós szelep, alacsony ólomú bronz, 2 darab, szabványos port, 2 1/2 hüvelykes szelepméret | CE2KGX UPBA-100 A 212€4,406.70
MILWAUKEE SZELEP UPBA-100 A 38 golyós szelep, alacsony vezetékes bronz, 2 darab, teljes nyílással, 3/8 hüvelykes szelepméret | CE2KGY UPBA-100 A 38€183.67
MILWAUKEE SZELEP UPBA-100 A 112 golyós szelep, alacsony vezetékes bronz, 2 db, szabványos port, 1 1/2 hüvelykes szelepméret | CE2KGZ UPBA-100 A 112€821.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-100 B 34 gömbcsap, alacsony ólom bronz, 2 db, teljes port, 3/4 hüvelykes szelep
€301.77 /Mértékegység