Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP1548T - 114 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 1-1/4 | AE3PXC 5EMZ6

MILWAUKEE VALVE UP1548T - 114 alacsony vezetőrugós visszacsapó szelep bronz 1-1 / 4

Raktáron
Tétel: AE3PXC Típus: UP1548T - 114Kereszthivatkozás: 5EMZ6
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
€153.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaForraszt
Repedési nyomás0.75-1 psi
Folyik23 gpm
Hossz2.156 "
AnyagBronz
Max. Hőmérséklet353 fok F
Szerelési helyzetA lemez alól érkező nyomással
Teljes magasság4.88 "
Méret1.25 "
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)20.64
HS-kód8481301090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFolyikTételHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
MILWAUKEE SZELEP UP548T - 38 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 3/8 | AE3PWQ 5EMY5 UP548T - 38Csavarmenetes2.5 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep1 7 / 32 "1 31 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€66.71
MILWAUKEE SZELEP UP548T - 12 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 1/2 | AE3PWR 5EMY6 UP548T - 12Csavarmenetes4.1 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep1 7 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€68.27
MILWAUKEE SZELEP UP548T - 34 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 3/4 | AE3PWT 5EMY7 UP548T - 34Csavarmenetes7.6 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€90.46
MILWAUKEE SZELEP UP548T 1 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 1 hüvelykes | AE3PWU 5EMY8 UP548T 1Csavarmenetes13 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep1 29 / 32 "2 21 / 32 "1"1"€137.67
MILWAUKEE SZELEP UP548T - 114 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 1-1/4 | AE3PWV 5EMY9 UP548T - 114Csavarmenetes23 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep2.156 "3 3 / 32 "1.25 "1.25 "€153.19
MILWAUKEE SZELEP UP548T - 112 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 1-1/2 | AE3PWW 5EMZ0 UP548T - 112Csavarmenetes31 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep2.5933 5 / 16 "1.5 "1.5 "€198.82
MILWAUKEE SZELEP UP548T 2 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes | AE3PWX 5EMZ1 UP548T 2Csavarmenetes54 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep3.125 "3 25 / 32 "2"2"€284.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1548T - 114 alacsony vezetőrugós visszacsapó szelep bronz 1-1 / 4
€153.94 /Mértékegység