Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP1509 - 38 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes izzadás | AE3PWH 5EMX8

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 38 alacsony vezetésű lengésellenőrző szelep 3/8 hüvelykes izzadás

Raktáron
Tétel: AE3PWH Modell: UP1509 - 38Kereszthivatkozás: 5EMX8
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
€137.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony vezetékes lengésellenőrző szelep
Kapcsolat típusaPulóverek
Repedési nyomás0.75-1 psi
Folyik3.3 gpm
Hossz2.25 "
AnyagBronz
Max. Gőznyomás150 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Szerelési helyzetA lemez alól érkező nyomással
Teljes magasság1.437 "
Méret3 / 8 "
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)57.47
Hajószélesség (cm)30.16
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 14 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 UP509-14Csavarmenetes3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€132.23
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 38 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509-38Csavarmenetes6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€132.23
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 12 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509-12Csavarmenetes10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€132.23
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 34 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509-34Csavarmenetes18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€151.87
MILWAUKEE VALVE UP509 1 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1 hüvelykes | AE3PWD 5EMX4 UP509 1Csavarmenetes31 gpm3.25 "2"1"1"€208.93
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 114 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 UP509-114Csavarmenetes54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€290.90
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 112 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509-112Csavarmenetes76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "€349.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 38 alacsony vezetésű lengésellenőrző szelep 3/8 hüvelykes izzadás
€137.52 /Mértékegység