MILWAUKEE VALVE ML322E-DA A24 Butterfly Valve, With Gear Operated, Epdm Liner, Cast Iron, 24 Inch Valve Size

Raktáron
Tétel: CE2WHP Model: ML322E-DA A24

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€42,865.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 317.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MILWAUKEE SZELEP ML122B DJ pillangószelep, füles típus, csupasz szár, öntöttvas, 2 hüvelykes szelepméret | CE2PYV ML122B DJ€1,046.89
MILWAUKEE SZELEP ML122B A14 pillangószelep, füles típus, csupasz szár, öntöttvas, 14 hüvelykes szelepméret | CE2PYW ML122B A14€9,404.12
MILWAUKEE SZELEP ML122B A16 pillangószelep, füles típus, csupasz szár, öntöttvas, 16 hüvelykes szelepméret | CE2PYX ML122B A16€13,343.18
MILWAUKEE SZELEP ML122B DK pillangószelep, füles típus, csupasz szár, öntöttvas, 2 1/2 hüvelykes szelepméret | CE2PYY ML122B DK€1,046.89
MILWAUKEE SZELEP ML122B DWJ pillangószelep, füles típus, csupasz szár, öntöttvas, 12 hüvelykes szelepméret | CE2PYZ ML122B DWJ€6,488.95
MILWAUKEE SZELEP ML122B DS pillangószelep, füles típus, csupasz szár, öntöttvas, 6 hüvelykes szelepméret | CE2PZA ML122B DS€2,487.92
MILWAUKEE SZELEP ML122B A18 pillangószelep, füles típus, csupasz szár, öntöttvas, 18 hüvelykes szelepméret | CE2PZB ML122B A18€16,691.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML322E-DA A24 Butterfly Valve, With Gear Operated, Epdm Liner, Cast Iron, 24 Inch Valve Size
€42,865.45 /Mértékegység