Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE VALVE MC34 pneumatikus működtető, kettős működésű

Raktáron
Tétel: CE2QXT Modell: MC34
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
€1,347.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Származási országUS

Termék részletek:

A Milwaukee Valve MC34 pneumatikus működtető egy olyan eszköz, amely a gázenergiát vagy a sűrített levegőt mechanikus mozgássá alakítja át egy vagy több végső vezérlőelem vezérlésére. A Milwaukee Controls rugópatronok behelyezésével vagy eltávolításával azonban egyszerűen megváltoztatható a kettős működésű és a rugóvisszatérítéses működtető szerkezetek konfigurációja a munkaterületen.

Jellemzők:

  • A Milwaukee MC34 pneumatikus állítómű beépített helyzetütközőkkel rendelkezik a terepi beállításhoz.
  • Ez a kettős működésű egység akár 80 psi nyomást is képes ellenállni.
  • Gyárilag 2,000,000 XNUMX XNUMX ciklusra kenve van normál üzemi körülmények között.
  • Ennek a modellnek olyan csatlakozói vannak, amelyek be vannak dugva, hogy megakadályozzák a folyadékok vagy más anyagok bejutását a működtető szerkezetbe.

Kompatibilis tartozékok:

  • Milwaukee MC34S5 rugós visszatérő: Az MC34 pneumatikus hajtómű rugós patronnal kiegészítve a pneumatikus lineáris működtető rugóvisszatérítési egységet eredményezi, így több alkalmazást is végrehajt.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a teendő, ha a működtetőket hosszú ideig kell tárolni?

A.

  • A működtető szerkezeteket rendszeresen meg kell simogatni, hogy megakadályozzák a tömítések megszilárdulását, ha hosszú ideig tárolják őket beszerelés előtt.
  • Az aktuátor használatához ki kell húzni a dugókat.
  • Előnyben részesítjük a beltéri tárolást, és a páratartalmat és egyéb káros tényezőket távol kell tartani a tárolóhelyiségektől.

K. Működhetnek a Milwaukee hajtóművek folyadékkal?

V. Bár a Milwaukee hajtóművek nyomás alatti levegővel működnek, jól működnek vízzel, hidraulikafolyadékkal és inert folyadékokkal is.

K. Hogyan van telepítve?

V. A szelepmozgató ISO alsó rögzítési mintával és csillag alakú fogaskerékkel rendelkezik az egyszerű tengelykapcsoló gyártás érdekében, így biztosítva az egyszerű telepítést.

K. Hogyan szereljük fel a Milwaukee MC34 pneumatikus hajtóműveket?

A.

  • Ellenőrizze a csatlakozás illeszkedését a szelepszárba és a működtető szerkezetbe való behelyezésével. Ellenőrizze, hogy a fogaskerék a kívánt helyzetben van-e, és hogy a hajtómű kettős működésű-e.
  • Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy a szelep a szokásos helyzetben van. Győződjön meg arról, hogy a hajtóművek fogaskerekei 90 fokkal el vannak fordítva.
  • Rögzítse a tartókonzolt a szelephez, majd kézzel húzza meg az egyes rögzítőket. (Győződjön meg arról, hogy a teljes alkatrész fel van szerelve és be van állítva, mielőtt a csavarokat teljes mértékben megfeszíti.)
  • Helyezze a tengelykapcsolót a szelepszárra, majd helyezze az aktuátort a tengelykapcsoló fölé és a tartókonzolra. Szüntesse meg a nyírófeszültséget a szelep és a működtető egység egy vonalba állításával. Az összes rögzítőelemet megfelelő mértékben meg kell húzni.
  • Működtesse pneumatikusan többször, hogy a tengelykapcsoló ne szoruljon be. Ha az egység nem működik megfelelően, szerelje szét, és ismételje meg az 1-5.
  • Forgassa el a szelepegységet a kívánt helyzetbe.
  • Csavarja ki a két tömítőanyát. Amíg az ütközők nem érintkeznek a dugattyúkkal, a nyomaték mozgása megszűnik. A kioldási ütközők beállítása közben ügyeljen arra, hogy ne változtassa meg a szelep helyzetét. A tömítőanyákat szorosan meg kell húzni. Ellenőrizze újra az aktuátort, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e levegőszivárgás a zárósapkában.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000I elektromos működtető, fékkel, 120 Vac | CE2QQJ MCRB1000I€7,705.61
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000I-230V elektromos működtető, fékkel, 230 Vac | CE2QQK MCRB1000I-230V€8,286.04
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000IHT elektromos működtető, fékkel és termosztáttal, 120 Vac | CE2QQL MCRB1000IHT€8,576.50
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000IVP24VD elektromos működtető, fékkel és szeleptartóval, 24 V dc | CE2QQM MCRB1000IVP24VD€13,628.17
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000IVP124V elektromos működtető, fékkel és szeleptartóval, 24 Vac | CE2QQN MCRB1000IVP124V€13,628.28
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000I12VDC elektromos működtető, fékkel, 12 V dc | CE2QQP MCRB1000I12VDC€8,286.04
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000I24VDC elektromos működtető, fékkel, 2 kapcsolóval, 24 V dc | CE2QQQ MCRB1000I24VDC€8,286.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE MC34 pneumatikus működtető, kettős működésű
€1,347.65 /Mértékegység