MILWAUKEE SZELEP HP1LCS4213 6 pillangószelep fül 6 hüvelykes szénacél | AD7RJX 4GAM3

MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 6 "pillangószelep 6 hüvelykes szénacél

Raktáron
Tétel: AD7RJX Típus: HP1LCS4213 6 "Kereszthivatkozás: 4GAM3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,275.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaSzénacél
Csavar kör Dia.9.5 "
Lemezanyag316 Stainless Steel
Fogantyú típusaFogaskerék
Liner MaterialRPTFE
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Gőznyomás150 psi
Max. Víznyomás285 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret6"
StílusJúlius
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)38.74
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481803075
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee HP1LCS4213 pillangószelep egy negyedfordulatú szelep, amely be-/kikapcsolást vagy moduláló szolgáltatást biztosít a csővezetékekben. Szénacél testtel rendelkezik, hogy ellenálljon a rándulásoknak az áramlás fojtása közben. Szennyvízkezelésben, tűzvédelemben és gyógyszerészeti alkalmazásokban használják, ahol korlátozott a hely.

Jellemzők:

  • A Milwaukee HP1LCS4213 pillangószelep dupla eltolt geometriájú, hogy kiváló tömítést biztosítson.
  • Gépi kúpos ülése több tömítőélt biztosít.
  • A 17-4 PH rozsdamentes acél szár közepén állítható szártömítés található nagy csapágyakkal a szivárgás és a diffúz kibocsátás csökkentése érdekében.
  • Ez a 6 hüvelykes pillangószelep CF8M 316 rozsdamentes acél távtartókkal rendelkezik, hogy elkerülje az ülés torzulását.
  • A tömítést rögzítő gyűrűje kettős zsákutcával rendelkezik (fülszerű), és lehetővé teszi az üléscsere egyszerű eltávolítását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI B16.34
  • API 609
  • MSS SP-68

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a szelepnek a működési hőmérsékleti tartománya?

A. -20-400 Fahrenheit fok.

K. Hogyan kell tisztítani a szelepet veszélyes közeg használata után?

A. Nyissa ki félig a szelepet, és öblítse át a vezetéket, hogy eltávolítsa a veszélyes folyadékot a szelepüregekből.

K. Mi ennek a szelepnek a nyomásértéke?

A.

  • Maximális gőznyomás - 150 psi
  • Maximális víznyomás - 285 psi

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaCsavar kör Dia.Temp. HatótávolságLemezanyagFogantyú típusaLiner MaterialMax. VíznyomásÁr
MILWAUKEE SZELEP CL223E 2 Pillangószelep fül 2 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Öntöttvas4.75 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€230.02
MILWAUKEE SZELEP CL223E 2 1/2 pillangószelep saru 2 1/2 hüvelykes Epdm Bélés | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Öntöttvas5.5 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€237.73
MILWAUKEE SZELEP CL223E 3 Pillangószelep fül 3 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Öntöttvas6"-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€247.37
MILWAUKEE SZELEP CL223E 4 Pillangószelep fül 4 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Öntöttvas7.5 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€340.25
MILWAUKEE SZELEP CL223E 5 Pillangószelep fül 5 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Öntöttvas8.5 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€448.79
MILWAUKEE SZELEP CL223E 6 Pillangószelep fül 6 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Öntöttvas9.5 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€486.65
MILWAUKEE SZELEP CL223E 8 Pillangószelep fül 8 hüvelykes öntöttvas Epdm Bélés | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Öntöttvas11.75 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€736.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 6 "pillangószelep 6 hüvelykes szénacél
€3,275.85 /Mértékegység