Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 582 - 112 Szöggömbszelep Class 300 1-1/2 Inch | AE4DKZ 5JLY5

MILWAUKEE VALVE 582 - 112 szöggömb szelep 300 osztály 1-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4DKZ Modell: 582 - 112Kereszthivatkozás: 5JLY5
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
€680.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzöggömb szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnió
Osztályclass 300
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza7.5 "
Max. Folyadék hőmérséklete550 fok F
Max. Gőznyomás300 psi
Max. Víznyomás600 psi
Csőméret1.5 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályBe- és kimenet hosszaMax. Folyadék hőmérsékleteMax. GőznyomásMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
MILWAUKEE SZELEP 504 - 14 szöggömb szelep osztály 125 1/4 Inch Fnpt | AA9YJQ 1JLE8 504 - 14class 1253 / 4 "353 fok F300 psi600 psi1 / 4 "3-1 / 16 "€118.52
MILWAUKEE SZELEP 504 - 38 Szöggömbszelep osztály 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38class 12529 / 32 "353 fok F125 psi200 psi3 / 8 "3.187 "€129.55
MILWAUKEE SZELEP 504 - 12 szöggömb szelep osztály 125 1/2 Inch Fnpt | AA9YJT 1JLF1 504 - 12class 1251"353 fok F125 psi200 psi1 / 2 "3.625 "€120.02
MILWAUKEE SZELEP 504 - 34 Szöggömbszelep osztály 125 3/4 Inch Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34class 1251.25 "353 fok F125 psi200 psi3 / 4 "3-15 / 16 "€165.93
MILWAUKEE SZELEP 504 1 Szöggömbszelep osztály 125 1 Inch Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1class 1251.437 "353 fok F125 psi200 psi1"4.375 "€218.43
MILWAUKEE SZELEP 504 - 114 Szöggömbszelep Class 125 1-1/4 Inch | AA9YJW 1JLF4 504 - 114class 1251 11 / 16 "353 fok F125 psi200 psi1.25 "5.187 "€320.01
MILWAUKEE SZELEP 504 - 112 Szöggömbszelep Class 125 1-1/2 Inch | AA9YJX 1JLF5 504 - 112class 1251 13 / 16 "353 fok F125 psi200 psi1.5 "5.75 "€372.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 582 - 112 szöggömb szelep 300 osztály 1-1 / 2 hüvelyk
€680.65 /Mértékegység