Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 515Y - 112 Swing Y visszacsapó szelep bronz 1-1/2 hüvelykes | AA6AFA 13N454

MILWAUKEE VALVE 515Y - 112 lengő Y visszacsapó szelep bronz 1-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6AFA Modell: 515Y - 112Kereszthivatkozás: 13N454

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€387.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing Y visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz3-3 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Hossz4.625 "
AnyagBronz
Max. Gőznyomás150 psi
Max. Hőmérséklet425 fok F
Max. Víznyomás300 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság4"
Ülés anyagaBronz
Méret1.5 "
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságKapcsolat típusaRepedési nyomásMéretSzélességHosszMax. GőznyomásMax. HőmérsékletÁr
MILWAUKEE SZELEP 1509Y 1/2" lengő Y visszacsapó szelep bronz 1/2 hüvelykes | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "Forraszt0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 fok F€181.84
MILWAUKEE SZELEP 1509Y 3/4" lengő Y visszacsapó szelep, bronz 3/4 hüvelykes | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "Forraszt0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 fok F€209.03
MILWAUKEE SZELEP 1509Y 1" lengő Y visszacsapó szelep bronz 1 hüvelykes | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"Forraszt0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 fok F€308.05
MILWAUKEE SZELEP 1509Y 1 1/4" lengő Y visszacsapó szelep bronz 1-1/4 hüvelykes | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "Forraszt0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 fok F€379.53
MILWAUKEE SZELEP 1509Y 1 1/2" lengő Y visszacsapó szelep bronz 1-1/2 hüvelykes | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 "4"Forraszt0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 fok F€491.95
MILWAUKEE SZELEP 1509Y 2" lengő Y visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes forrasztás | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "Forraszt0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 fok F€797.73
MILWAUKEE SZELEP 509Y - 14 lengő Y visszacsapó szelep bronz 1/4 hüvelykes | AA6AEH 13N438 509Y-141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 fok F€97.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 515Y - 112 lengő Y visszacsapó szelep bronz 1-1 / 2 hüvelyk
€387.77 /Mértékegység