Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE VALVE 1509 - 12 Swing Check Valve Bronze 1/2 Inch Sweat | AD7KAK 4EVH3

MILWAUKEE VALVE 1509 - 12 lengő visszacsapó szelep bronz 1/2 hüvelykes izzadás

Raktáron
Tétel: AD7KAK Modell: 1509 - 12Keresztszám: 4EVH3
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
€92.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz1-7 / 16 "
Kapcsolat típusaPulóverek
Repedési nyomás1/2 - 3/4 psi
Hossz2 9 / 16 "
AnyagBronz
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Max. Hőmérséklet406 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetVízszintes
Teljes magasság1.437 "
Ülés anyagaBronz
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyzetKapcsolat típusaRepedési nyomásTeljes magasságTömítés anyagaÜlés anyagaMéretSzélességÁr
MILWAUKEE SZELEP UP0967000012 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA4FJK 12K646 UP0967000012TöbbpozíciósCsavarmenetes0.5 psi2 3 / 32 "-Fém1 / 2 "1"€102.46
MILWAUKEE SZELEP UP0967000034 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes | AA4FJL 12K647 UP0967000034TöbbpozíciósCsavarmenetes0.6 psi2 19 / 64 "-Fém3 / 4 "1.25 "€133.11
MILWAUKEE SZELEP UP0967000100 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1 hüvelykes | AA4FJM 12K648 UP0967000100TöbbpozíciósCsavarmenetes0.7 psi2.593-Fém1"1.5 "€146.65
MILWAUKEE SZELEP UP0967000114 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114TöbbpozíciósCsavarmenetes0.8 psi2 29 / 32 "-Fém1.25 "1.75 "€199.01
MILWAUKEE SZELEP UP0967000112 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112TöbbpozíciósCsavarmenetes0.9 psi3 19 / 64 "-Fém1.5 "2"€240.28
MILWAUKEE SZELEP UP0967000200 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 2 hüvelykes | AA4FJQ 12K651 UP0967000200TöbbpozíciósCsavarmenetes0.10 psi3 27 / 32 "-Fém2"2.5 "€345.18
MILWAUKEE SZELEP UP0968000012 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA4FJR 12K652 UP0968000012TöbbpozíciósForraszt0.11 psi2 3 / 32 "-Fém1 / 2 "1"€105.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1509 - 12 lengő visszacsapó szelep bronz 1/2 hüvelykes izzadás
€92.03 /Mértékegység