Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 1502.375 Globe Valve Class 125 3/8 Inch Bronz | AE4TGX 5MPJ7

MILWAUKEE VALVE 1502.375 Globe Valve Class 125 3/8 Inch bronz

Raktáron
Tétel: AE4TGX Típus: 1502.375Kereszthivatkozás: 5MPJ7
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
€112.45 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnió
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaFoglalat
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza1 13 / 16 "
Max. Folyadék hőmérséklete406 fok F
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret3 / 8 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig3.187 "
Szelepszár típusaEmelkedő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
MILWAUKEE SZELEP 1502 - 112 Globe Valve Class 125 1-1/2 Inch Bronz | AD7RTJ 4GCF2 1502 - 1123 11 / 16 "1.5 "5.625 "€357.62
MILWAUKEE SZELEP 1502 2" Globe Valve Class 125 2 Inch Bronze | AD7RTK 4GCF3 1502 2 "4.437 "2"6-11 / 16 "€517.80
MILWAUKEE SZELEP 1502.5 Globe Valve Class 125 1/2 Inch Bronz | AE4TGY 5MPJ8 1502.52 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€111.76
MILWAUKEE SZELEP 1502.75 Globe Valve Class 125 3/4 Inch Bronz | AE4TGZ 5MPJ9 1502.752 35 / 64 "3 / 4 "4"€155.80
MILWAUKEE SZELEP 1502 1 Globe Valve Class 125 1 Inch Bronz | AE4THA 5MPK0 1502 12 15 / 16 "1"4.375 "€203.18
MILWAUKEE SZELEP 1502 - 114 Globe Valve Class 125 1-1/4 Inch Bronz | AE4THB 5MPK1 1502 - 1143.375 "1.25 "5.125 "€288.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1502.375 Globe Valve Class 125 3/8 Inch bronz
€112.45 /Mértékegység