MILWAUKEE SZELEP 1153 2-1/2 Tolózár Class 200 2-1/2 Inch Fnpt | AD7RRV 4GCD7

MILWAUKEE VALVE 1153 2-1 / 2 "-es szelep, 200-as osztály, 2-1 / 2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD7RRV Modell: 1153 2-1/2"Kereszthivatkozás: 4GCD7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,444.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnió
Osztályclass 200
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza4.625 "
Max. Folyadék hőmérséklete550 fok F
Max. Gőznyomás200 psi
Max. Víznyomás400 psi
Csőméret2.5 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig14.5 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.83
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481801060
Származási országUS

Termék részletek:

A Milwaukee 1153 tolózár pozitív elzáróként működik, és előnyös a gőz-, víz- és sűrített levegős alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 1153 tolózár temperönthető kézi kerékkel rendelkezik a könnyű kezelés érdekében.
  • Egyesített motorháztetővel rendelkezik, amely tömítést biztosít a szár mentén a szivárgás ellen.
  • Akár 200 psi gőznyomásnak és 400 psi víznyomásnak is ellenáll.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MSS SP-80

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a maximális hőmérséklet, amelyet ez a szelep képes ellenállni?

V. A Milwaukee 1153 tolózár 550 Fahrenheit-fokig ellenáll a folyadékhőmérsékletnek.

K. Mi az előnye a felszálló szárnak a szelepben?

V. A felszálló szárgolyó lehetővé teszi a szelep nyitását vagy zárását alacsony nyomaték mellett.

K. Milyen típusú csatlakozás van ennek a tolózárnak?

A. FNPT.

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályBe- és kimenet hosszaMax. GőznyomásMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 14 tolózár osztály 300 1/4 hüvelyk | AB3ZJD 1WED1 1186 - 14class 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Nem emelkedő€231.96
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 38 Tolózár osztály 300 3/8 Inch Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38class 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Nem emelkedő€231.96
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 12 tolózár osztály 300 1/2 Inch Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12class 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Nem emelkedő€223.49
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 34 Tolózár osztály 300 3/4 hüvelyk | AB3ZJG 1WED4 1186 - 34class 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Nem emelkedő€267.51
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 100 Tolózár osztály 300 1 hüvelyk | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100class 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Nem emelkedő€370.82
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 114 Tolózár, Class 300 1-1/4 Inch Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114class 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Nem emelkedő€510.47
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 112 Tolózár Class 300 1-1/2 Inch Fnpt | AB3ZJK 1WED7 1186 - 112class 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Nem emelkedő€619.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1153 2-1 / 2 "-es szelep, 200-as osztály, 2-1 / 2 hüvelykes Fnpt
€1,444.27 /Mértékegység