Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 1150 - 12 tolózár osztály 150 1/2 hüvelyk | AE4DLD 5JLY9

MILWAUKEE VALVE 1150 - 12 kapu szelep 150 osztály 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4DLD Modell: 1150 - 12Kereszthivatkozás: 5JLY9
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
€94.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusCsavarmenetes
Osztályclass 150
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza4.375 "
Max. Folyadék hőmérséklete406 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Max. Víznyomás300 psi
Csőméret1 / 2 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig2"
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8481801060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VíznyomásMotorházfedél stílusOsztályCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaFogantyúFogantyú típusaÁr
MILWAUKEE SZELEP 1140 - 14 Tolózár osztály 150 1/4 Inch Fnpt | AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 psiCsavarmenetesclass 1501 / 4 "3.625 "Nem emelkedőTemperönthetőKézi kerék€96.50
MILWAUKEE SZELEP 1140 - 38 Tolózár osztály 150 3/8 Inch Fnpt | AB3ZHU 1WEC1 1140 - 38300 psiCsavarmenetesclass 1503 / 8 "3.625 "Nem emelkedőTemperönthetőKézi kerék€96.50
MILWAUKEE SZELEP 1140 - 12 tolózár osztály 150 1/2 hüvelykes bronz | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 psiCsavarmenetesclass 1501 / 2 "3.625 "Nem emelkedőTemperönthetőKézi kerék€99.90
MILWAUKEE SZELEP 1140 - 34 tolózár osztály 150 3/4 hüvelykes bronz | AB3ZHW 1WEC3 1140 - 34300 psiCsavarmenetesclass 1503 / 4 "4.375 "Nem emelkedőTemperönthetőKézi kerék€108.38
MILWAUKEE SZELEP 1140 - 100 tolózár osztály 150 1 hüvelykes bronz | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 psiCsavarmenetesclass 1501"5"Nem emelkedőTemperönthetőKézi kerék€142.21
MILWAUKEE SZELEP 1140 - 114 Tolózár Class 150 1-1/4 Inch Bronz | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 psiCsavarmenetesclass 1501.25 "5-5 / 16 "Nem emelkedőTemperönthetőKézi kerék€189.62
MILWAUKEE SZELEP 1140 - 112 Tolózár osztály 150 1-1/2 hüvelykes bronz | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 psiCsavarmenetesclass 1501.5 "6-11 / 32 "Nem emelkedőTemperönthetőKézi kerék€237.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1150 - 12 kapu szelep 150 osztály 1/2 hüvelyk
€94.86 /Mértékegység