Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 10SSOD-02-LL 3/4 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 3/4 In | AA9YBY 1JBW4

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 3/4 rozsdamentes acél tűzgömb, Fnpt 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9YBY Modell: 10SSOD-02-LL 3/4Kereszthivatkozás: 1JBW4
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
€156.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzbiztos gömbcsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás2000 psi WOG
Csőméret3 / 4 "
KikötőCsökkent
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481803070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP 10SSOD-02-LL 1/4" rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1/4 hüvelykes | AA9YBV 1JBW1 10SSOD-02-LL 1/4 "1 / 4 "€127.75
MILWAUKEE SZELEP 10SSOD-02-LL 3/8 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 3/8 In | AA9YBW 1JBW2 10SSOD-02-LL 3/83 / 8 "€130.23
MILWAUKEE SZELEP 10SSOD-02-LL 1/2 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1/2 In | AA9YBX 1JBW3 10SSOD-02-LL 1/21 / 2 "€115.91
MILWAUKEE SZELEP 10SSOD-02-LL 1 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1 In | AA9YBZ 1JBW5 10SSOD-02-LL 11"€191.74
MILWAUKEE SZELEP 10SSOD-02-LL 1 1/4 rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1-1/4 In | AA9YCA 1JBW6 10SSOD-02-LL 1 1/41.25 "€284.83
MILWAUKEE SZELEP 10SSOD-02-LL 1 1/2 rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1-1/2 In | AA9YCB 1JBW7 10SSOD-02-LL 1 1/21.5 "€391.87
MILWAUKEE SZELEP 10SSOD-02-LL 2 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 2 In | AA9YCC 1JBW8 10SSOD-02-LL 22"€560.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 3/4 rozsdamentes acél tűzgömb, Fnpt 3/4 hüvelyk
€156.43 /Mértékegység