Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER - WELDCRAFT 57Y01MF tápkábel fonott gumi 12.5 láb | AF2JUE 6UHF5

MILLER - WELDCRAFT 57Y01MF tápkábel, fonott gumi 12.5 láb

Raktáron
Tétel: AF2JUE Modell: 57Y01MFKereszthivatkozás: 6UHF5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€374.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápkábel
Hossz12.5 Ft (3.8 m)
AnyagFekete fonott gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód4009420050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Fekete fonott gumi

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
MILLER - WELDCRAFT 269764 Tápkábel fonott gumi 12 1/2 láb hosszúság | AF2JVT 6UHL3 26976412 1/2 Ft hosszúFonott gumi€285.04
MILLER - WELDCRAFT 269765 Tápkábel, fonott gumi, 25 láb hosszú | AF2JVW 6UHL6 26976525 Ft hosszúFonott gumi€401.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 57Y01MF tápkábel, fonott gumi 12.5 láb
€374.20 /Mértékegység