MILLER - WELDCRAFT 53N61S 8. számú alumínium-fúvóka (1/2 hüvelyk) - 10 darabos csomag | AF2JRU 6UHC2

MILLER - WELDCRAFT 53N61S fúvóka alumíniumoxid #8 (1/2 hüvelyk) - 10 db-os csomag

Tétel: AF2JRU Modell: 53N61SKereszthivatkozás: 6UHC2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
Átmérő# 8 (1/2 ")
AnyagTimföld

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8515904000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Alumínium-oxid

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MILLER - WELDCRAFT 10N46 fúvóka-alumínium-oxid # 8 (1/2 In) - 10-es csomag | AF2JKN 6UGG8 10N46€59.19
MILLER - WELDCRAFT 13N12 alumínium-oxid fúvóka # 8 (1/2 In) - 10 darabos csomag | AF2JKU 6UGH3 13N12€53.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 53N61S fúvóka alumíniumoxid #8 (1/2 hüvelyk) - 10 db-os csomag