Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER - WELDCRAFT 41V29 hálózati kábel Vinyl 25 láb (7.6 m) | AF2JPQ 6UGV5

MILLER - WELDCRAFT 41V29 vinyl tápkábel, 25 láb (7.6 m)

Raktáron
Tétel: AF2JPQ Modell: 41V29Kereszthivatkozás: 6UGV5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€277.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápkábel
Hossz25 Ft (7.6 m)
AnyagVinyl

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7415
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód3917330000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Vinyl

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
MILLER - WELDCRAFT 40V64 tápkábel Vinyl 12.5 láb (3.8 m) | AF2JNR 6UGT2 40V6412.5 Ft (3.8 m)€202.00
MILLER - WELDCRAFT 57Y03 tápkábel, 25 láb (7.6 m) | AF2JUJ 6UHF9 57Y0325 Ft (7.6 m)€194.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 41V29 vinyl tápkábel, 25 láb (7.6 m)
€277.77 /Mértékegység