Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT SW209 Hegesztőcsúcs mérete 9.75 hüvelyk Hegesztések 3/8 hüvelykes | AB9GHR 2CZU3

MILLER-SMITH EQUIPMENT SW209 hegesztőcsúcs mérete 9.75 hüvelykes hegesztési varratok 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9GHR Modell: SW209Kereszthivatkozás: 2CZU3
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
€179.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztési tipp
Acetilén áramlás23 vö
Acetilénnyomás10 psi
Láng típusaPuha
GázszolgáltatásAcetilén
Oxigénáram23 vö
Oxigénnyomás10 psi
Tipp mérete9-3/4" vagy 248 mm
Hegeszteni3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8468901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaTipp méreteÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT SW203 Hegesztőcsúcs Mérete 8.25 hüvelyk Hegesztési varratok 5/64 hüvelyk | AB9GHN 2CZT8 SW203Puha8-1/4" vagy 210 mm€150.28
MILLER-SMITH EQUIPMENT SW205 Hegesztőcsúcs mérete 8.5 hüvelykes Hegesztési varratok 1/8 hüvelyk | AB9GHP 2CZU1 SW205Puha8-1/2" vagy 216 mm€157.12
MILLER-SMITH EQUIPMENT SW207 Hegesztőcsúcs mérete 8.5 hüvelykes Hegesztési varratok 3/16 hüvelyk | AB9GHQ 2CZU2 SW207Puha8-1/2" vagy 216 mm€168.17
MILLER-SMITH EQUIPMENT SW201 Hegesztőcsúcs kapcsoló hegy 1-es méret | AC7LZD 38N806 SW201egyetlen1€140.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SW209 hegesztőcsúcs mérete 9.75 hüvelykes hegesztési varratok 3/8 hüvelyk
€179.35 /Mértékegység