Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH BERENDEZÉS MW205 Hegesztőcsúcs mérete 7.5 hüvelykes Hegesztési varratok 1/8 hüvelykes | AB9GHL 2CZT5

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW205 hegesztőcsúcs mérete 7.5 hüvelykes hegesztési varratok 1/8 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB9GHL Modell: MW205Kereszthivatkozás: 2CZT5
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
€173.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztési tipp
Acetilén áramlás6 vö
Acetilénnyomás10 psi
Láng típusaPuha
GázszolgáltatásAcetilén
Oxigénáram6 vö
Oxigénnyomás10 psi
Tipp mérete7-1/2" vagy 191 mm
Hegeszteni1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8468901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaTipp méreteÁr
MILLER-SMITH BERENDEZÉS MW201 Hegesztőcsúcs Mérete 7.5 hüvelykes Hegesztési varratok 1/32 hüvelyk | AB9GHJ 2CZT2 MW201Puha7-1/2" vagy 191 mm€176.14
MILLER-SMITH BERENDEZÉS MW203 Hegesztőcsúcs Mérete 7.5 hüvelyk Hegesztési varratok 5/64 hüvelyk | AB9GHK 2CZT3 MW203Puha7-1/2" vagy 191 mm€175.16
MILLER-SMITH BERENDEZÉS MW207 Hegesztőcsúcs Méret 9 hüvelyk Hegesztések 3/16 | AB9GHM 2CZT6 MW207Puha9" vagy 229 mm€180.80
MILLER-SMITH BERENDEZÉS MW209 Hegesztőcsúcs Mw Hegesztőcsúcs 9-es méret | AC7LYF 38N765 MW209egyetlen9€149.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW205 hegesztőcsúcs mérete 7.5 hüvelykes hegesztési varratok 1/8 hüvelyk
€173.68 /Mértékegység