Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT 310-85220000 Szabályozó 1. fokozat 0-25 Psi Korrozív | AC8XCT 3ELA5

MILLER-SMITH EQUIPMENT 310-85220000 1. szabályozó, 0-25 psi korrozív

Raktáron
Tétel: AC8XCT Modell: 310-85220000Kereszthivatkozás: 3ELA5
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
€2,397.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy tisztaságú gázszabályozó
Test Dia.2"
test anyaga316 Rozsdamentes acél rúd készlet
CGA csatlakozó bemenet330
CGA csatlakozóaljzatRozsdamentes acél membránszelep 1/4 "rozsdamentes acél csőcsatlakozóval
Térfogat-együttható0.120
Henger gázmaró
Kézbesítés0-25 psi
Szállítási nyomástartomány0-25 psi
Membrán anyagaRozsdamentes acél
Gázszolgáltatásmaró
Méret mérete2.5 "
Méri a szállítási nyomást30 "Hg 0-30 PSIG-ig
Bemeneti csatlakozásCGA-330
Bemeneti szelvény0-3000 psi
Max. Bemeneti nyomás3500 psi
Kimeneti csatlakozás1/4 "FNPT membránszelep 1/4" csőcsatlakozással
Teljes hossz4.75 "
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusEgyfokozatú, nagy tisztaságú, korrózióálló, rozsdamentes acél, nagy nyomású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.646
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásBemeneti szelvényÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,718.44
MILLER-SMITH EQUIPMENT 825-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,651.02
MILLER-SMITH EQUIPMENT 826-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,623.60
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4102 Szabályozó 1, fokozat 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézSzén-dioxid30 "Hg 0-30 PSIG-igCGA-3200-4000 psi€970.26
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4102 Szabályozó 1, fokozat 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézSzén-dioxid0–200 PSIGCGA-3200-4000 psi€981.94
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4106 Szabályozó 1, 0-15 Psi Hidrogén | AC8MGN 3CEV3 210-4106Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézHidrogén30 "Hg 0-30 PSIG-igCGA-3500-4000 psi€991.51
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Szabályozó 1, 0-150 Psi Hidrogén | AC8MGP 3CEV4 213-4106Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézHidrogén0–200 PSIGCGA-3500-4000 psi€903.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 310-85220000 1. szabályozó, 0-25 psi korrozív
€2,397.13 /Mértékegység