Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT 220-4106 Szabályozó, 2. fokozat, 0-15 Psi Hidrogén | AC8XCN 3ELA1

MILLER-SMITH EQUIPMENT 220-4106 2. szabályozó, 0-15 psi hidrogén

Raktáron
Cikkszám: AC8XCN Modell: 220-4106Kereszthivatkozás: 3ELA1
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
€1,222.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy tisztaságú gázszabályozó
Test Dia.2"
test anyagaSárgaréz
CGA csatlakozó bemenet350
CGA csatlakozóaljzatKróm tűszelep 1/8 "-es sárgaréz csőcsatlakozással
Térfogat-együttható0.170
Henger gázHidrogén
Kézbesítés0-15 psi
Szállítási nyomástartomány0-15 psi
Membrán anyagaRozsdamentes acél
GázszolgáltatásHidrogén
Méret mérete2.5 "
Méri a szállítási nyomást30 "Hg 0-30 PSIG-ig
Bemeneti csatlakozásCGA-350
Bemeneti szelvény0-4000 psi
Max. Bemeneti nyomás3500 psi
Kimeneti csatlakozás1/8 "sárgaréz csőszerelvény
Teljes hossz4.75 "
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
SzakmaiKettő
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusKétfokozatú, nagy tisztaságú, analitikai, nagy nyomású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.46
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásBemeneti szelvényÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,625.94
MILLER-SMITH EQUIPMENT 825-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,570.54
MILLER-SMITH EQUIPMENT 826-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,544.07
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4102 Szabályozó 1, fokozat 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézSzén-dioxid30 "Hg 0-30 PSIG-igCGA-3200-4000 psi€919.09
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4102 Szabályozó 1, fokozat 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézSzén-dioxid0–200 PSIGCGA-3200-4000 psi€914.64
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4106 Szabályozó 1, 0-15 Psi Hidrogén | AC8MGN 3CEV3 210-4106Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézHidrogén30 "Hg 0-30 PSIG-igCGA-3500-4000 psi€919.76
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Szabályozó 1, 0-150 Psi Hidrogén | AC8MGP 3CEV4 213-4106Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézHidrogén0–200 PSIGCGA-3500-4000 psi€834.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 220-4106 2. szabályozó, 0-15 psi hidrogén
€1,222.64 /Mértékegység