Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VG1845CN golyóscsap 3 utas rozsdamentes acél burkolat (f)npt 1 | AD4HTY 41P772

JOHNSON CONTROLS VG1845CN gömbcsap 3 utas rozsdamentes acél díszléc (f) npt 1

Raktáron
Tétel: AD4HTY Típus: VG1845CNKereszthivatkozás: 41P772
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
€440.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételH VAC szabályozó golyós szelep
Zárási nyomás200 psi
Térfogat-együttható11.7
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusa(F) NPT
Mélység3-13 / 32 "
Magasság2 1 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél kárpit
Max. Vízhőmérséklet.284 fok F
ÁramforrásElektromos működtető
Biztonságos gőznyomás15 a Thermal Spacerrel
Biztonságos működő víznyomás580
Szelep típusa3-Way
Szélesség2 29 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Csak szelep / működtető egység (csak szelep)

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás méreteMélységMagasságSzelep típusaSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS VG1245AD golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél burkolat (f)npt 1/2 | AD4HQE 41P708 VG1245AD1.21 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€140.02
JOHNSON CONTROLS VG1245AE golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél burkolat (f)npt 1/2 | AD4HQF 41P709 VG1245AE1.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€134.30
JOHNSON CONTROLS VG1245AF golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél burkolat (f)npt 1/2 | AD4HQG 41P710 VG1245AF2.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€132.85
JOHNSON CONTROLS VG1245AG golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél burkolat (f)npt 1/2 | AD4HQH 41P711 VG1245AG4.71 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€134.27
JOHNSON CONTROLS VG1245AL golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél burkolat (f)npt 1/2 | AD4HQJ 41P712 VG1245AL7.41 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€123.12
JOHNSON CONTROLS VG1245AN golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél burkolat (f)npt 1/2 | AD4HQK 41P713 VG1245AN11.71 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€140.82
JOHNSON CONTROLS VG1245BG golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél burkolat (f)npt 3/4 | AD4HQL 41P714 VG1245BG4.73 / 4 "2-13 / 16 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€224.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1845CN gömbcsap 3 utas rozsdamentes acél díszléc (f) npt 1
€440.52 /Mértékegység