Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT 110-2009 Általános célú egyfokozatú szabályozó | AF2AGK 6PHD7

MILLER-SMITH EQUIPMENT 110-2009 Általános célú egyfokozatú szabályozó

Raktáron
Tétel: AF2AGK Modell: 110-2009Kereszthivatkozás: 6PHD7
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
€661.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeciális gázszabályozó
test anyagaElektromos nikkelezett rézrúd készlet
CGA csatlakozó bemenetCGA580
Térfogat-együttható0.210
Kézbesítés15 psi
Szállítási nyomástartomány15
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásInert, nem maró hatású
Méret mérete2-1 / 2 "
Méri a szállítási nyomást0-30 psi
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Bemeneti szelvény0-4,000
Max. Bemeneti nyomás3500 psi
Kimeneti csatlakozás1/4 "MNPT
Teljes hossz4.75 "
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.59
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásBemeneti szelvényÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,625.94
MILLER-SMITH EQUIPMENT 825-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,570.54
MILLER-SMITH EQUIPMENT 826-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,544.07
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4102 Szabályozó 1, fokozat 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézSzén-dioxid30 "Hg 0-30 PSIG-igCGA-3200-4000 psi€919.09
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4102 Szabályozó 1, fokozat 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézSzén-dioxid0–200 PSIGCGA-3200-4000 psi€914.64
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4106 Szabályozó 1, 0-15 Psi Hidrogén | AC8MGN 3CEV3 210-4106Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézHidrogén30 "Hg 0-30 PSIG-igCGA-3500-4000 psi€919.76
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Szabályozó 1, 0-150 Psi Hidrogén | AC8MGP 3CEV4 213-4106Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézHidrogén0–200 PSIGCGA-3500-4000 psi€834.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 110-2009 Általános célú egyfokozatú szabályozó
€661.30 /Mértékegység