Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER ELECTRIC 235676 szikrafogó drótháló | AG3PLX 33RM80

MILLER ELECTRIC 235676 Szikragyújtó drótháló

Raktáron
Tétel: AG3PLX Típus: 235676Kereszthivatkozás: 33RM80

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzikratartó
AnyagDróthálót
Méret5 "x 6" x 0.01 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9020008000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 235676 Szikragyújtó drótháló
€26.61 /Mértékegység