MILLER BY HONEYWELL HLLR2-Z7/60FT Vízszintes mentőkötél hőmérséklet 60 láb (2) dolgozók számára | AH7LRJ 36WA15

MILLER BY HONEYWELL HLLR2-Z7/60FT vízszintes mentőkötél hőmérséklet 60 láb (2) dolgozó számára

Raktáron
Tétel: AH7LRJ Típus: HLLR2-Z7/60FTKereszthivatkozás: 36WA15

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,700.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes élvonal
Hardver anyagAcél
TelepítésIdeiglenes
Hossz60 láb.
Vonal anyagaPoliészter / Nylon kerámia
Szakítószilárdság12,000 font
Súly kapacitás310 font
Munkavállalók rendszerenként2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.207
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)33.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTelepítésHosszVonal anyagaSzakítószilárdságÁr
HILLYWELL MILLER 1010608 Vízszintes mentőkötél állandó | AE6FVK 5RPW8 1010608Állandó-Rozsdamentes acél-€199.43
MILLER BY HONEYWELL X00120 Vízszintes mentőkötél állandó 120 láb hosszúságú AE6FVQ 5RPX3 X00120Állandó120 láb.Rozsdamentes acél-€4,927.57
MILLER BY HONEYWELL X00150 Vízszintes mentőkötél állandó 150 láb hosszúságú AE6FVR 5RPX4 X00150Állandó150 láb.Rozsdamentes acél-€5,828.64
MILLER BY HONEYWELL X00180 Vízszintes mentőkötél állandó 180 láb hosszúságú AE6FVT 5RPX5 X00180Állandó180 láb.Rozsdamentes acél-€5,359.11
MILLER BY HONEYWELL X00210 vízszintes mentőkötél, állandó 210 láb hosszúság | AE6FVU 5RPX6 X00210Állandó210 láb.Rozsdamentes acél-€6,231.45
MILLER BY HONEYWELL X00240 vízszintes mentőkötél, állandó 240 láb hosszúság | AE6FVV 5RPX7 X00240Állandó240 láb.Rozsdamentes acél-€7,704.42
MILLER BY HONEYWELL X00270 vízszintes mentőkötél, állandó 270 láb hosszúság | AE6FVW 5RPX8 X00270Állandó270 láb.Rozsdamentes acél-€7,349.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL HLLR2-Z7/60FT vízszintes mentőkötél hőmérséklet 60 láb (2) dolgozó számára
€1,700.01 /Mértékegység