Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER BY HONEYWELL 913B/6FTGN Hátsó zsinór 1 lábú poliészter zöld | AE2MGQ 4YF79

MILLER BY HONEYWELL 913B/6FTGN Hátsó zsinór 1 lábú poliészter zöld

Raktáron
Tétel: AE2MGQ Típus: 913B/6FTGNKereszthivatkozás: 4YF79
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
€333.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító nyakkendő
Horgonyhorog kapu nyitása5 / 8 "
színekZöld
Meghosszabbított eséshossz9-1 / 2 láb
Hardver anyagAcél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Vonal anyagaPoliészter
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítése5K Snap
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusSnap
Lábak száma1
Szalag szélessége1.375 "
Szakítószilárdság5000 font
Vizuális terhelésjelzőNem
Súly kapacitás310 font
Munkahossz6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód6307909889
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseLábak számaÁr
MILLER BY HONEYWELL 913BD/6FTBL Hátsó zsinór 1 lábú poliészter kék | AD2YLR 3WNP4 913BD / 6FTBLKék5K Snap1€335.84
MILLER BY HONEYWELL 8798BD/6FTBL Hátsó zsinór 2 lábú poliészter kék | AD2YLT 3WNP5 8798BD / 6FTBLKék(2) 5K Snap2€430.13
MILLER BY HONEYWELL 8798B/6FTGN Hátsó zsinór 2 lábú poliészter zöld | AE2MGP 4YF78 8798B / 6FTGNZöld(2) 5K Snap2€477.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 913B/6FTGN Hátsó zsinór 1 lábú poliészter zöld
€333.46 /Mértékegység