Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER BY HONEYWELL 8798BD/6FTBL Hátsó zsinór 2 lábú poliészter kék | AD2YLT 3WNP5

MILLER BY HONEYWELL 8798BD/6FTBL Hátsó zsinór, 2 lábú poliészter kék

Raktáron
Tétel: AD2YLT Típus: 8798BD/6FTBLKereszthivatkozás: 3WNP5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€430.13 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító nyakkendő
Horgonyhorog kapu nyitása5 / 8 "
színekKék
Meghosszabbított eséshossz9-1 / 2 láb
Hardver anyagAcél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Vonal anyagaPoliészter
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítése(2) 5K Snap
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusSnap
Lábak száma2
Szalag szélessége1.375 "
Szakítószilárdság5000 font
Vizuális terhelésjelzőNem
Súly kapacitás310 font
Munkahossz6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseLábak számaÁr
MILLER BY HONEYWELL 913BD/6FTBL Hátsó zsinór 1 lábú poliészter kék | AD2YLR 3WNP4 913BD / 6FTBLKék5K Snap1€335.84
MILLER BY HONEYWELL 8798B/6FTGN Hátsó zsinór 2 lábú poliészter zöld | AE2MGP 4YF78 8798B / 6FTGNZöld(2) 5K Snap2€477.33
MILLER BY HONEYWELL 913B/6FTGN Hátsó zsinór 1 lábú poliészter zöld | AE2MGQ 4YF79 913B / 6FTGNZöld5K Snap1€333.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8798BD/6FTBL Hátsó zsinór, 2 lábú poliészter kék
€430.13 /Mértékegység