MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT Zárt terű csörlő 65 láb acél | AC2EGX 2JFC8

MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT 65 láb hosszúságú, zárt helyű csörlő

Raktáron
Tétel: AC2EGX Típus: 8442-Z7/65FTKereszthivatkozás: 2JFC8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,627.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt űrcsörlő
színekArany
Magasság20.5 "
Hossz10 "
AnyagAcélhegesztés, sárga krómlemez
Max. Munkaterhelés350 font
típusSzemélyzet 2 út
Szélesség7"
Csörlő kábelhossza65 ft.
Csörlő kábel anyagaAcél
Csörlő kábel szakítószilárdsága3600 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Emelési / süllyesztési sebesség (20 kép / perc)
    • Csörlő kábel átmérője (3/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagtípusSzélességÁr
MILLER BY HONEYWELL 8441-Z7/88FT Zárt helyű csörlő, csörlőkábel hossza 88 láb, 350 font. Max. Munkaterhelés | CD3KEP 45JJ95 8441-Z7 / 88FTSárga11 "7 11 / 32 "AcélAnyag12 "€1,763.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT 65 láb hosszúságú, zárt helyű csörlő
€4,627.80 /Mértékegység