Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIGHTY LINE 6RYCHEVRON jelölőszalag tekercs, 6 hüvelyk, széles, 100 láb hosszúság | AF6EAW 9YH07

MIGHTY LINE 6RYCHEVRON szalagtekercs 6 hüvelyk W 100 láb hosszúságú

Raktáron
Tétel: AF6EAW Modell: 6RYCHEVRONKereszthivatkozás: 9YH07

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€448.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló jelölő szalag
színekSárga / Fekete
Hossz100 láb.
AnyagGumi/ragasztó
MintásCsíkos
AlakTekercs
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)19.69
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: Pajzs

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételAnyagMintásTeljesítményhőmérsékletVastagságSzélességÁr
MIGHTY LINE 2RB padlójelölő szalag, 2" szélesség, kék, 100 láb hosszú | AD2TVN 3UAP3 2 RBKékPadló jelölő szalagVinylSzilárd55-185 F fok55 millil.2"€315.02
MIGHTY LINE 2RR Padlójelző szalag, 2" szélesség, Vörös szalag, 100 láb hosszú | AD2TVP 3UAP4 2RRPirosPadló jelölő szalagVinylSzilárd55-185 F fok55 millil.2"€315.02
MIGHTY LINE 2RW padlójelölő szalag, 2" széles, fehér, 100 láb hosszú | AD2TVQ 3UAP5 2RWfehérPadló jelölő szalagVinylSzilárd55-185 F fok55 millil.2"€315.02
MIGHTY LINE 2YB padlójelölő szalag, 2 hüvelyk, széles, 100 láb hosszúság | AD2TVR 3UAP6 2YBSárgaPadló jelölő szalagVinylSzilárd55-185 F fok55 millil.2"€315.02
MIGHTY LINE 4RB padlójelölő szalag, 4" szélesség, kék, 100 láb hosszú | AD2TVT 3UAP7 4 RBKékPadló jelölő szalagVinylSzilárd55-185 F fok55 millil.4"€314.61
MIGHTY LINE 4RR padlójelölő szalag, 4" szélesség, piros, 100 láb hosszú | AD2TVU 3UAP8 4RRPirosPadló jelölő szalagVinylSzilárd55-185 F fok55 millil.4"€316.06
MIGHTY LINE 4RW padlójelölő szalag, 4" széles, fehér, 100 láb hosszú | AD2TVV 3UAP9 4RWfehérPadló jelölő szalagVinylSzilárd55-185 F fok55 millil.4"€308.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIGHTY LINE 6RYCHEVRON szalagtekercs 6 hüvelyk W 100 láb hosszúságú
€448.39 /Mértékegység