Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST SNIPS MWT-6900R Aviation Snips jobb/egyenes 8-3/4 hüvelykes | AH4HCD 34RF86

MIDWEST SNIPS MWT-6900R Aviation Snips jobb/egyenes 8-3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4HCD Típus: MWT-6900RKereszthivatkozás: 34RF86

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€62.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülési Snip
Vágási műveletJobb / Egyenes
ÉlvonalbeliFűrészes felső penge
Vágási hossza1.25 "
Kezelje a színtZöld
Fogantyú kialakításaergonomikus
AnyagAcél
Fémmérő24 Enyhe
Teljes hossz8.75 "
Biztonsági reteszIgen
Szerszám hossza9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4309
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágási műveletVágási hosszaKezelje a színtAnyagFémmérőTeljes hosszSzerszám hosszaÁr
MIDWEST SNIPS MWT-6716B Aviation Snips Straight 9 In | AH4HBQ 34RF74 MWT-6716BEgyenes7 / 8 "KékAcél16 Enyhe9"9"€50.97
MIDWEST SNIPS MWT-P1 Aviation Snips egyenes 9-1/2 hüvelykes | AH4HBR 34RF75 MWT-P1Egyenes1"KékAcél24 Enyhe9.5 "10 "€115.14
MIDWEST SNIPS MWT-6716A Aviation Snips egyenes 12 hüvelykes | AH4HBT 34RF76 MWT-6716AEgyenes3"KékAcél20 Enyhe12 "12 "€62.67
MIDWEST SNIPS MWT-6516 Aviation Snips egyenes 10-1/2 hüvelykes | AH4HBU 34RF77 MWT-6516Egyenes2.375 "KékAcél20 Enyhe10.5 "11 "€63.67
MIDWEST SNIPS MWT-6510L Aviation Snips bal/egyenes 9-3/4 hüvelykes | AH4HBV 34RF78 MWT-6510LBal / Egyenes1.25 "PirosAcél18 Enyhe9.75 "10 "€56.04
MIDWEST SNIPS MWT-SS6510L Aviation Snips bal/egyenes 9-3/4 hüvelykes | AH4HBW 34RF79 MWT-SS6510LBal / Egyenes1.25 "PirosRozsdamentes acél18 Enyhe9.75 "10 "€89.09
MIDWEST SNIPS MWT-6510R Aviation Snips jobb/egyenes 9-3/4 hüvelykes | AH4HBX 34RF80 MWT-6510RJobb / Egyenes1.25 "ZöldAcél18 Enyhe9.75 "10 "€57.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-6900R Aviation Snips jobb/egyenes 8-3/4 hüvelykes
€62.80 /Mértékegység