Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST SNIPS MW-SO36 kézi varrókészlet, 3 és 6 hüvelykes eltolt pengék | AH2LQM 29RW41

MIDWEST SNIPS MW-SO36 kézi varrókészlet, 3 és 6 hüvelykes eltolás

Raktáron
Tétel: AH2LQM Modell: MW-SO36Kereszthivatkozás: 29RW41

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€138.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset kézi varró készlet
Érettségi típusa1/4"-os lépések a mélységhez
Kezelje a színtKék
Fogantyú kialakításaTexturált komfort markolat
Pofamélység1-1 / 4 "
Pofaszélesség3 ", 6"
AnyagAcél
Fémmérő20
Darabszám4
Teljes hossz9"
Biztonsági reteszIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.075
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST SNIPS MW-SO36 kézi varrókészlet, 3 és 6 hüvelykes eltolás
€138.87 /Mértékegység