SEYMOUR MIDWEST 42256GRA Burgonyavilla 54 hüvelykes fa nyél | AH3KBJ 32MJ61

SEYMOUR MIDWEST 42256GRA burgonyavilla 54 hüvelykes fa fogantyú

Raktáron
Tétel: AH3KBJ Típus: 42256GRAKereszthivatkozás: 32MJ61

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€143.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBurgonyavilla
Fogantyúhossz54 "
FogantyúWood
Fogantyú típusaEgyenes
Fej anyagaAcél
Fogak hossza8-1 / 2 "
A fogak száma4
Teljes hossz62.5 "
Tine anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)148.59
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fogak szélessége: 8-1/4"
    • Fogminta: ívelt
    • A hüvely hossza: 9 "
    • Almárka: SEYMOUR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 42256GRA burgonyavilla 54 hüvelykes fa fogantyú
€143.45 /Mértékegység