Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST MAKKANYA MPB655 Hatlapfejű anya, 2. fokozat, 5/16-24 menetméret, 50Pk | AB9WKP 2FUN3

MIDWEST ACORN NUT MPB655 hatlapú anya, 2. fokozat, 5/16-24 menetméret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AB9WKP Típus: MPB655Kereszthivatkozás: 2FUN3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€63.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezkróm
Fokozat2
Magasság17 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály2
utántöltő2FUD5
Méret5 / 16-24
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB655 hatlapú anya, 2. fokozat, 5/16-24 menetméret, 50 pk
€63.17 /csomag