Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST ACORN NUT MPB653 Hex Nut, Grade 2, 1/4-28 Thread Size, 50Pk | AB9WLC 2FUP9

MIDWEST ACORN NUT MPB653 hatlapú anya, 2. fokozat, 1/4-28 menetméret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AB9WLC Típus: MPB653Kereszthivatkozás: 2FUP9
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
€57.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezkróm
Fokozat2
Magasság7 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály2
utántöltő2FUD5
Méret1 / 4-28
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB653 hatlapú anya, 2. fokozat, 1/4-28 menetméret, 50 pk
€57.32 /csomag