Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KÖZÉPNYUGATI MAKKANYA MPB3004 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-24 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 5PK | AD7WNQ 4GVN5

MIDWEST ACORN NUT MPB3004 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-24 menetméret, 2 hüvelyk hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7WNQ Típus: MPB3004Kereszthivatkozás: 4GVN5
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
€26.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezkróm
Fokozat5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés7450 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság10,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-24
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1642
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3004 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-24 menetméret, 2 hüvelyk hosszú, 5PK
€26.17 /csomag