Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 50M060100H020 Gépcsavar, Lapos, M6 X 1 X 20mm Méret, 25Pk | AD6TVV 4AHA8

MICRO PLASTICS 50M060100H020 Gépcsavar, lapos, M6 X 1 X 20 mm méretű, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TVV Modell: 50M060100H020Kereszthivatkozás: 4AHA8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€5.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezTermészetes
Fej szöge82 fok
Fej Dia.10.9-12.6mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaLakás
Hossz20 láb.
AnyagNejlon
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100H020 Gépcsavar, lapos, M6 X 1 X 20 mm méretű, 25 Pk
€5.94 /csomag