Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 22CC37D0187EB Cable Clamp, Nylon, 3/16 Inch Size, Black, 25Pk | AA9QJF 1EMY4

MICRO PLASTICS 22CC37D0187EB kábelbilincs, nejlon, 3/16 hüvelykes, fekete, 25 pk

Raktáron
Tétel: AA9QJF Típus: 22CC37D0187EBKereszthivatkozás: 1EMY4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelbilincs
Szorító Dia.3 / 16 "
színekFekete
AnyagNejlon
Szerelő furat átmérője.0.203 "
Temp. Hatótávolság-40 - +185 F
Vastagság0.05 "
Szélesség0.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzorító Dia.színekSzerelő furat átmérője.VastagságSzélességÁr
MICRO PLASTICS 22CC50C0562 Kábelbilincs, Nylon, 9/16 Méret, 25Pk | AA9QLP 1ENB6 22CC50C05629 / 16 "Természetes0.167 "0.05 "0.5 "€22.16
MICRO PLASTICS 22CC50D0187B Kábelbilincs, Nylon, 3/16 hüvelykes méret, Fekete, 25Pk | AA9QMD 1END3 22CC50D0187B3 / 16 "Fekete0.203 "0.05 "0.5 "€21.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 22CC37D0187EB kábelbilincs, nejlon, 3/16 hüvelykes, fekete, 25 pk
€5.74 /csomag