Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 15TSP100 Kerek, 4-40 menetméret, 3/16 méret, 10 pk | AD3JQK 3ZMX6

MICRO PLASTICS 15TSP100 kerek leállás, 4-40 menetméret, 3/16 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3JQK Modell: 15TSP100Kereszthivatkozás: 3ZMX6
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
€5.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekTermészetes
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz3 / 16 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.3 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.015 "
Csavar méret# 4 40-
Temp. Hatótávolság185 F
Menetmélység3 / 16 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP100 kerek leállás, 4-40 menetméret, 3/16 méret, 10 pk
€5.30 /csomag