Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 010256F009 Gépcsavar, Filliszter, 2-56 Menetméret, 3/32 Méret, 50Pk | AD6TZP 4AHU2

MICRO PLASTICS 010256F009 Gépcsavar, Fillister, 2-56 Menetméret, 3/32 Méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TZP Modell: 010256F009Kereszthivatkozás: 4AHU2
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
€5.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezTermészetes
Fej Dia.0.124-0.140 "
Fejmagasság0.066–0.083 ”
fej típusaHorgológyalu
Hossz3 / 32 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság19 psi
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 010256F009 Gépcsavar, Fillister, 2-56 Menetméret, 3/32 Méret, 50 Pk
€5.94 /csomag