Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 SEM-250-04 keményfém maró 1/4 hüvelykes vágott 1/2 hüvelykes 4 hornyok | AA6QDK 14M427

MICRO 100 SEM-250-04 keményfém maró 1/4 hüvelykes vágott 1/2 hüvelykes 4 hornyos

Raktáron
Tétel: AA6QDK Modell: SEM-250-04Kereszthivatkozás: 14M427

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezNem bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaSEM
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 4 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 4 "
típusNagyolás / befejezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaSarok sugaraÁtmérőLista számaNyak Dia.Nyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszÁr
MICRO 100 MMBM-003-3 keményfém maró 0.3 mm-es vágott 0.3 mm-es hornyok | AA2NPJ 6K14 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€100.58
MICRO 100 MMBM-003-3X keményfém maró 0.3 mm-es vágott 0.3 mm-es 2 hornyok | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€107.27
MICRO 100 MMBM-004-3 keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€90.98
MICRO 100 MMBM-004-3X keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-004-8 keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€85.98
MICRO 100 MMBM-004-8X keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-005-10 keményfém maró, 0.5 mm vágás, 0.5 mm 2 furat | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€76.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 SEM-250-04 keményfém maró 1/4 hüvelykes vágott 1/2 hüvelykes 4 hornyos
€53.66 /Mértékegység