Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 SEM-187-04 Keményfém maró 3/16 Vágás 3/8 4 Fuvola | AA6QCV 14M403

MICRO 100 SEM-187-04 keményfém maró 3/16 vágott 3/8 4 horony

Raktáron
Tétel: AA6QCV Modell: SEM-187-04Kereszthivatkozás: 14M403
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
€41.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezNem bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 8 "
Lista számaSEM
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.3 / 16 "
típusNagyolás / befejezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaSarok sugaraÁtmérőLista számaNyak Dia.Nyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszÁr
MICRO 100 MMBM-003-3 keményfém maró 0.3 mm-es vágott 0.3 mm-es hornyok | AA2NPJ 6K14 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€100.58
MICRO 100 MMBM-003-3X keményfém maró 0.3 mm-es vágott 0.3 mm-es 2 hornyok | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€107.27
MICRO 100 MMBM-004-3 keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€90.98
MICRO 100 MMBM-004-3X keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-004-8 keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€85.98
MICRO 100 MMBM-004-8X keményfém maró 0.4 mm-es vágott 0.4 mm-es 2 hornyok | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-005-10 keményfém maró, 0.5 mm vágás, 0.5 mm 2 furat | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€76.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 SEM-187-04 keményfém maró 3/16 vágott 3/8 4 horony
€41.81 /Mértékegység