Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 RDE-100 Router Diamond Cut | AA8GPE 18F018

MICRO 100 RDE-100 gyémánt maró

Raktáron
Tétel: AA8GPE Modell: RDE-100Kereszthivatkozás: 18F018

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€130.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém router bit
Vágási irányJobb kéz
végNégyzet
Vége stílusHalfark
befejezBevonat nélküli
FokozatC2 Micro Gabona
AnyagKarbid
Shank Dia.3 / 8 "
típusGyémánt vágás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Ár
MICRO 100 RDE-30 Router Diamond Cut | AA8GPA 18F011 RDE-301 / 8 "€29.84
MICRO 100 RDE-40 Router Gyémánt Cut | AA8GPB 18F012 RDE-403 / 16 "€43.00
MICRO 100 RDE-60 Router Diamond Cut | AA8GPC 18F014 RDE-601 / 4 "€45.59
MICRO 100 RDE-80 Router Diamond Cut | AA8GPD 18F016 RDE-801 / 4 "€72.42
MICRO 100 RDE-110 Router Diamond Cut | AA8GPF 18F019 RDE-1101 / 2 "€170.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 RDE-100 gyémánt maró
€130.20 /Mértékegység