Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QSP-250-3.0 Gyorscsere Üres Átm. .2500 Osztott hossz 3750 Teljes hossz 3.000 | AA7DFG 15U330

MICRO 100 QSP-250-3.0 Gyorscsere üres átm. .2500 Osztott hossz 3750 Teljes hossz 3.000

Raktáron
Tétel: AA7DFG Modell: QSP-250-3.0Kereszthivatkozás: 15U330

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsere üres
Átmérő0.25 "
Átmérő tolerancia-.0001 és -.0002 között
Vége típusegyetlen
befejezBefejezetlen
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz3"
Hasított hossz. 3750 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termék részletek:

    • Osztott tűrés (+ .001-.000 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszÁr
MICRO 100 QSP-187-1.5 Gyorscsere Üres Átm. .1875 Osztott hossz 3750 Teljes hossz 1.000 | AA7DFC 15U326 QSP-187-1.50.187 "1"€36.09
MICRO 100 QSP-187-2.0 Gyorscsere Üres Átm. .1875 Osztott hossz 3750 Teljes hossz 1.000 | AA7DFD 15U327 QSP-187-2.00.187 "1"€39.69
MICRO 100 QSP-250-2.0 Gyorscsere Üres Átm. .2500 Osztott hossz 3750 Teljes hossz 2.000 | AA7DFE 15U328 QSP-250-2.00.25 "2"€42.12
MICRO 100 QSP-250-2.5 Gyorscsere Üres Átm. .2500 Osztott hossz 3750 Teljes hossz 2.500 | AA7DFF 15U329 QSP-250-2.50.25 "2.5 "€46.16
MICRO 100 QSP-312-2.0 Gyorscsere Üres Átm. .3125 Osztott hossz 5000 Teljes hossz 2.000 | AA7DFH 15U331 QSP-312-2.00.312 "2"€56.29
MICRO 100 QSP-312-2.5 Gyorscsere Üres Átm. .3125 Osztott hossz 5000 Teljes hossz 2.500 | AA7DFJ 15U332 QSP-312-2.50.312 "2.5 "€59.52
MICRO 100 QSP-312-3.0 Gyorscsere üres átm .3125 Osztott hossz 5000 Teljes hossz 3.000 | AA7DFK 15U333 QSP-312-3.00.312 "3"€66.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QSP-250-3.0 Gyorscsere üres átm. .2500 Osztott hossz 3750 Teljes hossz 3.000
€49.80 /Mértékegység