Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QRR-079-16X Beszúrószerszám | AA7RGP 16L640

MICRO 100 QRR-079-16X Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7RGP Típus: QRR-079-16XKereszthivatkozás: 16L640

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€146.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.37 "
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.079 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység1"
Eltolt0.1 "
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.0.375 "
StílusRögzítő gyűrűt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.befejezHoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 QRR-017-4 Beszúrószerszám | AA7RCJ 16L542 QRR-017-40.18 "Nem bevont0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€68.05
MICRO 100 QRR-017-4X Beszúrószerszám | AA7RCK 16L543 QRR-017-4X0.18 "AlTiN bevont0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€74.14
MICRO 100 QRR-017-6 Beszúrószerszám | AA7RCL 16L544 QRR-017-60.18 "Nem bevont0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€65.24
MICRO 100 QRR-017-6X Beszúrószerszám | AA7RCM 16L545 QRR-017-6X0.18 "AlTiN bevont0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€74.19
MICRO 100 QRR-017-8 Beszúrószerszám | AA7RCN 16L546 QRR-017-80.18 "Nem bevont0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€66.84
MICRO 100 QRR-017-8X Beszúrószerszám | AA7RCP 16L547 QRR-017-8X0.18 "AlTiN bevont0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€74.19
MICRO 100 QRR-017-10 Beszúrószerszám | AA7RCQ 16L548 QRR-017-100.18 "Nem bevont0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "€68.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QRR-079-16X Beszúrószerszám
€146.10 /Mértékegység