Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QRR-033-6X Beszúrószerszám | AA7RDV 16L575

MICRO 100 QRR-033-6X Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7RDV Típus: QRR-033-6XKereszthivatkozás: 16L575
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
€106.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.31 "
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.033 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység0.375 "
Eltolt0.1 "
Teljes hossz2"
Shank Dia.0.312 "
StílusRögzítő gyűrűt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.befejezHoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 QRR-017-4 Beszúrószerszám | AA7RCJ 16L542 QRR-017-40.18 "Nem bevont0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€68.05
MICRO 100 QRR-017-4X Beszúrószerszám | AA7RCK 16L543 QRR-017-4X0.18 "AlTiN bevont0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€74.14
MICRO 100 QRR-017-6 Beszúrószerszám | AA7RCL 16L544 QRR-017-60.18 "Nem bevont0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€65.24
MICRO 100 QRR-017-6X Beszúrószerszám | AA7RCM 16L545 QRR-017-6X0.18 "AlTiN bevont0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€74.19
MICRO 100 QRR-017-8 Beszúrószerszám | AA7RCN 16L546 QRR-017-80.18 "Nem bevont0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€66.84
MICRO 100 QRR-017-8X Beszúrószerszám | AA7RCP 16L547 QRR-017-8X0.18 "AlTiN bevont0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€74.19
MICRO 100 QRR-017-10 Beszúrószerszám | AA7RCQ 16L548 QRR-017-100.18 "Nem bevont0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "€68.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QRR-033-6X Beszúrószerszám
€106.86 /Mértékegység