Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QRB-300500X Gyorscserélő fúrószerszám Furatátmérő ,300 Mélység ,500 | AA7CYZ 15U157

MICRO 100 QRB-300500X Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,300 Mélység 500

Raktáron
Tétel: AA7CYZ Modell: QRB-300500XKereszthivatkozás: 15U157

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€93.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan cserélhető unalmas eszköz
Szög0.11 "
Furatmélység0.5 "
Fura Dia.0.3 "
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz2"
Sugár0.008 "
Shank Dia.0.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögFuratmélységFura Dia.befejezTeljes hosszSugárShank Dia.Ár
MICRO 100 QRB-1561000 gyorscserélő fúrószerszám furatátmérője .156 Mélység 1.00 | AA7CXN 15U124 QRB-15610000.06 "1"0.156 "Nem bevont2"0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-1561000X Gyorscsere Kifúrószerszám Furatátmérő ,156 Mélység 1.00 | AA7CXP 15U125 QRB-1561000X0.06 "1"0.156 "AlTiN bevont2"0.005 "0.187 "€62.93
MICRO 100 QRB-156500 Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,156 Mélység ,500 | AA7CXQ 15U126 QRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "Nem bevont1.5 "0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-156500X Gyorscserélő fúrószerszám furatátmérő .156 Mélység, 500 | AA7CXR 15U127 QRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "AlTiN bevont1.5 "0.005 "0.187 "€62.93
MICRO 100 QRB-156750 Gyorscserélő fúrószerszám furatátmérő .156 Mélység .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "Nem bevont2"0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-156750X Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,156 Mélység ,750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "AlTiN bevont2"0.005 "0.187 "€60.11
MICRO 100 QRB-1801000 Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,180 Mélység 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "Nem bevont3"0.005 "0.25 "€60.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QRB-300500X Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérő ,300 Mélység 500
€93.98 /Mértékegység