Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QPR-3001000X Gyorscsere Fúrószerszám Furatátmérő ,300 Mélység 1.00 | AA7CWT 15U105

MICRO 100 QPR-3001000X Gyorscsere Kifúrószerszám Furatátmérő ,300 Mélység 1.00

Raktáron
Tétel: AA7CWT Típus: QPR-3001000XKereszthivatkozás: 15U105

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€101.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan cserélhető unalmas eszköz
Szög0.11 "
Furatmélység1"
Fura Dia.0.3 "
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz2.5 "
Sugár0.008 "
Shank Dia.0.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögFuratmélységFura Dia.befejezTeljes hosszSugárShank Dia.Ár
MICRO 100 QPR-070200 gyorscserélő fúrószerszám furatátmérője, 070 mélysége, 200 | AA7CVE 15U069 QPR-0702000.025 "0.2 "0.07 "Nem bevont1.5 "0.005 "0.187 "€57.54
MICRO 100 QPR-070200X gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérője, 070 mélység, 200 | AA7CVF 15U070 QPR-070200X0.025 "0.2 "0.07 "AlTiN bevont1.5 "0.005 "0.187 "€61.70
MICRO 100 QPR-070300 Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérője, 070 Mélysége, 300 | AA7CVG 15U071 QPR-0703000.025 "0.3 "0.07 "Nem bevont1.5 "0.005 "0.187 "€56.16
MICRO 100 QPR-070300X Gyorscserélő fúrószerszám furatátmérője, 070 Mélysége, 300 | AA7CVH 15U072 QPR-070300X0.025 "0.3 "0.07 "AlTiN bevont1.5 "0.005 "0.187 "€63.38
MICRO 100 QPR-070500 Gyorsan cserélhető fúrószerszám furatátmérője, 070 Mélysége, 500 | AA7CVJ 15U073 QPR-0705000.025 "0.5 "0.07 "Nem bevont1.5 "0.005 "0.187 "€58.59
MICRO 100 QPR-070500X Gyorscserélő fúrószerszám furatátmérő .070 Mélység, 500 | AA7CVK 15U074 QPR-070500X0.025 "0.5 "0.07 "AlTiN bevont1.5 "0.005 "0.187 "€63.38
MICRO 100 QPR-110250 Gyorscserélő fúrószerszám furatátmérő .110 Mélység .250 | AA7CVL 15U075 QPR-1102500.04 "0.25 "0.11 "Nem bevont1.5 "0.005 "0.187 "€56.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QPR-3001000X Gyorscsere Kifúrószerszám Furatátmérő ,300 Mélység 1.00
€101.07 /Mértékegység