Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QMFR-015-500-100X Beszúrószerszám | AA7RUG 16L947

MICRO 100 QMFR-015-500-100X Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7RUG Típus: QMFR-015-500-100XKereszthivatkozás: 16L947
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
€94.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.1 "
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.015 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység0.5 "
Eltolt0.03 "
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.0.187 "
StílusTeljes sugár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.befejezHoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszÁr
MICRO 100 QMFR-015-250-080 hornyoló szerszám | AA7RTJ 16L926 QMFR-015-250-0800.08 "Nem bevont0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "€86.59
MICRO 100 QMFR-015-250-080X hornyoló szerszám | AA7RTK 16L927 QMFR-015-250-080X0.08 "AlTiN bevont0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "€90.62
MICRO 100 QMFR-015-375-080 hornyoló szerszám | AA7RTL 16L928 QMFR-015-375-0800.08 "Nem bevont0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "€87.40
MICRO 100 QMFR-015-375-080X hornyoló szerszám | AA7RTM 16L929 QMFR-015-375-080X0.08 "AlTiN bevont0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "€94.54
MICRO 100 QMFR-015-500-080 hornyoló szerszám | AA7RTN 16L930 QMFR-015-500-0800.08 "Nem bevont0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "€85.99
MICRO 100 QMFR-015-500-080X hornyoló szerszám | AA7RTP 16L931 QMFR-015-500-080X0.08 "AlTiN bevont0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "€91.94
MICRO 100 QMFR-020-250-080 Barázdázó szerszám | AA7RTQ 16L932 QMFR-020-250-0800.08 "Nem bevont0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "€78.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QMFR-015-500-100X Beszúrószerszám
€94.19 /Mértékegység