Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QMBB-090500X Profilling Tool Bore Diameter .090 D .500 | AA7CQW 15T973

MICRO 100 QMBB-090500X Profilozó szerszám furatátmérő ,090 D ,500

Raktáron
Tétel: AA7CQW Típus: QMBB-090500XKereszthivatkozás: 15T973

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€59.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr profilkészítő eszköz
Furatmélység0.5 "
Fura Dia.0.09 "
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz1.5 "
Vetítés0.02 "
Shank Dia.0.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207703060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratmélységFura Dia.befejezVetítésÁr
MICRO 100 QMBB-015050 Profilozó szerszám furatátmérő ,015 D ,050 | AA7CNG 15T914 QMBB-0150500.05 "0.015 "Nem bevont0.075 "€79.80
MICRO 100 QMBB-015050X Profilozó szerszám furatátmérő ,015 D ,050 | AA7CNH 15T915 QMBB-015050X0.05 "0.015 "AlTiN bevont0.005 "€84.93
MICRO 100 QMBB-020075 Profilozó szerszám furatátmérő ,020 D ,075 | AA7CNJ 15T916 QMBB-0200750.075 "0.02 "Nem bevont0.005 "€76.59
MICRO 100 QMBB-020075X Profilozó szerszám furatátmérő ,020 D ,075 | AA7CNK 15T917 QMBB-020075X0.075 "0.02 "AlTiN bevont0.005 "€84.93
MICRO 100 QMBB-025100 Profilozó szerszám furatátmérő ,025 D .100 | AA7CNL 15T918 QMBB-0251000.1 "0.025 "Nem bevont0.005 "€70.29
MICRO 100 QMBB-025100X Profilozó szerszám furatátmérő ,025 D ,100 | AA7CNM 15T919 QMBB-025100X0.1 "0.025 "AlTiN bevont0.005 "€73.75
MICRO 100 QMBB-030100 Profilozó szerszám furatátmérő ,030 D ,100 | AA7CNN 15T920 QMBB-0301000.1 "0.03 "Nem bevont0.005 "€70.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QMBB-090500X Profilozó szerszám furatátmérő ,090 D ,500
€59.62 /Mértékegység