Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 MBB-0 fúrószerszám miniatűr készlet | AA8GDB 18E441

MICRO 100 MBB-0 Boring Tool Miniature Set

Raktáron
Tétel: AA8GDB Típus: MBB-0Kereszthivatkozás: 18E441

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€517.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém fúrórúd készlet
Furatmélység0.075 ", 0.100", 0.100 ", 0.100", 0.150 "és 0.150"
Fura Dia.0.020 ", 0.025", 0.030 ", 0.035", 0.040 "és 0.045"
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
AnyagC2 mikrograin
Darabszám6
Shank Dia.1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)3.97
Hajó hossza (cm)15.56
Hajószélesség (cm)11.27
HS-kód8209000030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratmélységFura Dia.Shank Dia.Ár
MICRO 100 BB-1 forrasztott szerszámfúró rúdkészlet 6 db | AA8GCW 18E436 BB-10.300 ", 0.300", 0.300 ", 0.400", 0.600 "és 0.500"0.050 ", 0.060", 0.080 ", 0.100", 0.100 "és 0.110"1 / 8 "€410.21
MICRO 100 BB-2 Forrasztott szerszámfúró rúdkészlet 6 db | AA8GCX 18E437 BB-20.500 ", 0.700", 0.400 ", 0.700", 0.400 "és 0.750"0.120 ", 0.120", 0.140 ", 0.140", 0.160 "és 0.160"3 / 16 "€436.53
MICRO 100 BB-3 Forrasztott szerszámfúró rúdkészlet 6 db | AA8GCY 18E438 BB-30.500 ", 0.750", 1.000 ", 0.400", 0.600 "és 1.000"0.180 ", 0.180", 0.180 ", 0.200", 0.200 "és 0.200"1 / 4 "€470.12
MICRO 100 BB-4 Forrasztott szerszámfúró rúd készlet 6 db | AA8GCZ 18E439 BB-40.400 ", 0.600", 0.800 ", 1.000", 0.500 "és 1.000"0.230 ", 0.230", 0.230 ", 0.230", 0.290 "és 0.290"5 / 16 "€629.97
MICRO 100 BB-5 forrasztott szerszámfúró rúd készlet 6 db | AA8GDA 18E440 BB-50.500 ", 1.000", 1.500 ", 0.750", 1.250 "és 1.800"0.320 ", 0.320", 0.320 ", 0.360", 0.360 "és 0.360"3 / 8 "€860.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 MBB-0 Boring Tool Miniature Set
€517.96 /Mértékegység